• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1569 Tournevis ESD à douille Kraftform Micro, 5 x 60 mm

Réf.: 05030150001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05030150001
EAN / GTIN 4013288093486
Réf. fabricant 05030150001
Article hors catalogue L60020 2146

Description

Description:

  • Tournevis anti-électrostatique Micro.
  • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro pour vis à six pans creux
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Manche Kraftform Micro à tête pivotante pour un vissage éclair
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 1569 ESD Nutdriver Kraftform Micro, 5 x 60 mm