• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1555 PZ ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis cruciformes PZ, PZ 1 x 80 mm

Réf.: 05030116001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05030116001
EAN / GTIN 4013288039156
Réf. fabricant 05030116001
Article hors catalogue L60020 727

Description

Description:

  • Tournevis anti-électrostatique Micro.
  • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Avantage(s):

  • Tournevis cruciforme Kraftform Micro convenant aux vis Pozidriv
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 1555 PZ ESD Kraftform Micro screwdriver for Pozidriv screws, PZ 1 x 80 mm