• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

367/6 Jeu de tournevis Kraftform Plus TORX® HF avec fonction de retenue + Rack, 6 pièces

Réf.: 05028059001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05028059001
EAN / GTIN 4013288100764
Réf. fabricant 05028059001
Article hors catalogue L60020 1743

Description

Description:

  • Jeu de 6 tournevis pour vis TORX®.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Avec fonction de retenue : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.
  • Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis TORX®, avec fonction de retenue
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec fonction de retenue pour vis TORX®, nicromatt

Livraison:

  • 367/6 TORX® HF Kraftform Plus Screwdriver set with holding function and rack, 6 pieces; 6x 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm