• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

367 Tournevis TORX® HF avec fonction de retenue, TX 40 x 130 mm

Réf.: 05028056001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05028056001
EAN / GTIN 4013288100757
Réf. fabricant 05028056001
Article hors catalogue L60020 2046

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform Plus haut de gamme.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Avec fonction de retenue : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.
  • Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue pour vis TORX®
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Livraison:

  • 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws, TX 40 x 130 mm