• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1267 A Clés-drapeaux TORX PLUS®, 6 IP x 33 mm

Réf.: 05026360001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05026360001
EAN / GTIN 4013288093561
Réf. fabricant 05026360001
Article hors catalogue L60020 1559

Description

Description:

  • Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® ″normal″, l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique.
  • La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes.
  • Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue.
  • Transmission de couple élevée sur petites vis.
  • Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes.
  • La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Avantage(s):

  • Clé-drapeau TORX PLUS® pour vis à empreinte TORX PLUS®
  • Manche multicomposants
  • Lame cylindrique à finition BlackLaser : excellente protection des surfaces et haute longévité
  • Transmission de couple élevée sur petites vis

Livraison:

  • 1267 A TORX PLUS® Flagdriver for TORX PLUS® screws, 6 IP x 33 mm