• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

977 Tournevis pour vis TORX®, TX 15 x 80 mm

Réf.: 05024400001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024400001
EAN / GTIN 4013288094742
Réf. fabricant 05024400001
Article hors catalogue L60020 1713

Description

Description:

  • Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées.
  • Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les emboutsd'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau.
  • Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame.
  • Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement.
  • Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.
  • Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever
  • Avec lame 6 pans traversante
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 977 Screwdriver for TORX® screws, TX 15 x 80 mm