• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

967/9 TX 1 Jeu de clés mâles coudées TORX®, BlackLaser, 9 pièces

Réf.: 05024242001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024242001
EAN / GTIN 4013288104946
Réf. fabricant 05024242001
Article hors catalogue L60020 1830

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Munies, pour une part d'entre elles, d'une tête sphérique : La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.
  • Sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
  • Le matériau inusable constituant le clip garantit un maintien sûr et un retrait facile des clés
  • Avec TORX® sphérique sur la partie longue

Livraison:

  • 967/9 TX 1 L-key set, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm