• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

967/9 TX Multicolour HF 1 Clés mâles coudées TORX® HF avec fonction de retenue, 9 pièces

Réf.: 05024179001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024179001
EAN / GTIN 4013288185228
Réf. fabricant 05024179001
Article hors catalogue L60020 3589

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Avec fonction de retenue pour vis TORX® répondant aux spécifications de la Sté.
  • Acument Intellectual Properties sur la partie longue.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.
  • Sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

Livraison:

  • 967/9 TX Multicolour HF 1 L-key set with holding function, 9 pieces; 9x 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm