967 SL TORX® HF Multicolour Clés mâles coudées TORX® avec fonction de retenue, TX 20 x 96 mm

Réf.: 05024174001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024174001
EAN / GTIN 4013288185273
Réf. fabricant 05024174001
Article hors catalogue L60020 4630

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 20 x 96 mm