495 Tournevis en T à douille, 9 x 230 mm

Réf.: 05023386001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05023386001
    EAN / GTIN 4013288208408
    Réf. fabricant 05023386001
    Article hors catalogue L60020 4337

    Description

    Description:

    • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
    • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
    • Les doigts sont calés dans les arrondis.
    • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
    • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

    Avantage(s):

    • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
    • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
    • Avec marquage sur la poignée en fonction de la pointe et de la taille
    • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal

    Livraison:

    • 495 T-handle socket wrench screwdrivers, 9 x 230 mm