• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

495 Tournevis en T à douille, 7 x 230 mm

Réf.: 05023384001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05023384001
EAN / GTIN 4013288208385
Réf. fabricant 05023384001
Article hors catalogue L60020 4335

Description

Description:

  • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Avec marquage sur la poignée en fonction de la pointe et de la taille
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal

Livraison:

  • 495 T-handle socket wrench screwdrivers, 7 x 230 mm