467 TORX® HF Tournevis en T avec fonction de retenue, TX 20 x 200 mm

Réf.: 05023374001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05023374001
    EAN / GTIN 4013288208286
    Réf. fabricant 05023374001
    Article hors catalogue L60020 4349

    Description

    Description:

    • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
    • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
    • Les doigts sont calés dans les arrondis.
    • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
    • Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis TORX® sur l'outil.
    • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

    Avantage(s):

    • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
    • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
    • Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la longue lame
    • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil

    Livraison:

    • 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function, TX 20 x 200 mm