• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue, système impérial, 3/8″ x 150 mm

Réf.: 05023366001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05023366001
EAN / GTIN 4013288208163
Réf. fabricant 05023366001
Article hors catalogue L60020 4279

Description

Description:

  • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil.
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la longue lame
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil

Livraison:

  • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial, 3/8″ x 150 mm