354 Tournevis hexagonal Hex-Plus, 2 x 75 mm

Réf.: 05023105001
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05023105001
EAN / GTIN 4013288003942
Réf. fabricant 05023105001
Article hors catalogue L60020 547
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform Plus haut de gamme.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis à lame hexagonale Hex-Plus
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Livraison:

  • 354 Screwdriver for hexagon socket screws, 2 x 75 mm