• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

352 Tournevis hexagonal à tête sphérique, 3/16″ x 100 mm

Réf.: 05022910001
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022910001
EAN / GTIN 4013288003850
Réf. fabricant 05022910001
Article hors catalogue L60020 261

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Kraftform Plus.
  • Manche Kraftform multicomposants, pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • La forme sphérique de la pointe permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis à lame hexagonale et tête sphérique
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec lame hexagonale et tête sphérique, pour pouvoir bien opérer même dans les situations complexes
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 352 Ball end screwdriver for hexagon socket screws, 3/16″ x 100 mm