• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 Jeu de clés mâles coudées, syst. impérial, acier inoxydable, 9 pièces

Réf.: 05022860001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022860001
EAN / GTIN 4013288221360
Réf. fabricant 05022860001
Article hors catalogue L60020 4749

Description

Description:

  • Jeu de clés coudées haut de gamme Wera en acier inoxydable pour vis à six pans creux de système impérial.
  • L'acier inoxydable empêche la rouille erratique de se transmettre.
  • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Avec tête sphérique hexagonale sur la branche longue : les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.
  • Les clés coudées sont rangées dans un clip quasi sans usure.

Avantage(s):

  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

Livraison:

  • 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, imperial, stainless steel, 9 pieces; 9x 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless: 5/64″x101 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 7/32″x172 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm