3950 SPKL Multicolour Imperial Clés mâles coudées, syst. impérial, acier inoxydable, 1/4″ x 185 mm

Réf.: 05022856001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022856001
    EAN / GTIN 4013288221421
    Réf. fabricant 05022856001

    Description

    Description:

    • Clé coudée haut de gamme Wera en acier inoxydable pour vis à six pans creux de système impérial.
    • L'acier inoxydable empêche la rouille erratique de se transmettre.
    • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
    • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
    • Avec tête sphérique hexagonale sur la branche longue : les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
    • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.

    Avantage(s):

    • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
    • Les clés mâles coudées en acier inoxydable et dotées de la dureté requise évitent la rouille erratique.
    • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
    • Le gainage rend le travail agréable et sûr, même à basses températures
    • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue

    Livraison:

    • 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless, 1/4″ x 185 mm