• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3950 SPKL Multicolour Imperial Clés mâles coudées, syst. impérial, acier inoxydable, 5/32″ x 137 mm

Réf.: 05022853001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022853001
EAN / GTIN 4013288221445
Réf. fabricant 05022853001
Article hors catalogue L60020 5166

Description

Description:

  • Clé coudée haut de gamme Wera en acier inoxydable pour vis à six pans creux de système impérial.
  • L'acier inoxydable empêche la rouille erratique de se transmettre.
  • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Avec tête sphérique hexagonale sur la branche longue : les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Les clés mâles coudées en acier inoxydable et dotées de la dureté requise évitent la rouille erratique.
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Le gainage rend le travail agréable et sûr, même à basses températures
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue

Livraison:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless, 5/32″ x 137 mm