3950 SPKL Multicolour Imperial Clés mâles coudées, syst. impérial, acier inoxydable, 1/8″ x 123 mm

Réf.: 05022852001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022852001
EAN / GTIN 4013288221452
Réf. fabricant 05022852001
Article hors catalogue L60020 4905

Description

Description:

  • Clé coudée haut de gamme Wera en acier inoxydable pour vis à six pans creux de système impérial.
  • L'acier inoxydable empêche la rouille erratique de se transmettre.
  • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Avec tête sphérique hexagonale sur la branche longue : les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Les clés mâles coudées en acier inoxydable et dotées de la dureté requise évitent la rouille erratique.
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Le gainage rend le travail agréable et sûr, même à basses températures
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue

Livraison:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless, 1/8″ x 123 mm