• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, acier inoxydable, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Réf.: 05022730001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022730001
EAN / GTIN 4013288122148
Réf. fabricant 05022730001
Article hors catalogue L60020 3796

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Kraftform Plus VDE (isolé) inox.
  • Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts conformément à la norme DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous une tension pouvant aller jusqu'à 1 000 volts.
  • Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40 °C) est gage de sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Lames VDE isolées, en acier inoxydable, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Acier inoxydable, empêchant la pollution par la rouille

Livraison:

  • 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless, 0.6 x 3.5 x 100 mm