• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3967 SXL HF Clés mâles coudées TORX® Multicolour avec fonction de retenue, version longue, acier inoxydable, TX 40 x 224 mm

Réf.: 05022688001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022688001
EAN / GTIN 4013288207210
Réf. fabricant 05022688001
Article hors catalogue L60020 4297

Description

Description:

  • Clé mâle coudée TORX® haut de gamme en Inox.
  • L'acier inoxydable, trempé par cryogénisation est insensible à la corrosion et protège ainsi les vis contre la rouille erratique.
  • Fonction de retenue par coincement mécanique de la vis sur l'outil sur la partie longue.
  • Extra longue pour faciliter l'accés.
  • Le gainage garantit le confort en toutes circonstances lors du serrage.
  • ″Take it easy″ pour trouver facilement la bonne dimension.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • La fonction de retenue sur la partie longue permet un maintien sûr de la vis sur l'outil
  • Parfaite résistance à la corrosion grâce à la trempe par cryogénisation de l'acier inoxydable
  • Travail agréable grâce au gainage de couleur ″Take it easy″ permettant une reconnaissance facile de la taille

Livraison:

  • 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless, TX 40 x 224 mm