• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

950 SPKS Clés mâles coudées Multicolour, syst. impérial, BlackLaser, 3/16″ x 80 mm

Réf.: 05022655001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05022655001
EAN / GTIN 4013288230249
Réf. fabricant 05022655001

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, avec confortable gainage associé à un repérage par couleur.
  • Le bon outil est ainsi immédiatement à portée de mainmain que la préhension ergonomique et agréable contribue à ménager, y compris à basses températures.
  • Le profil exclusif Hex-Plus assure une grande surface de contact sur la vis.
  • L'effet d'entaille est ainsi réduit à peau de chagrin et la tête de vis n'est pas arrondie.
  • La tête sphérique en partie longue assure la fonctionnalité dans les cas les plus défavorables.
  • Le traitement de surface BlackLaser assure la longévité et la protection contre la rouille.
  • Le marquage durable au laser assure une bonne lisibilité et minimise de fait la perte de temps.

Avantage(s):

  • Finition courte
  • Système impérial
  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures

Livraison:

  • 950 SPKS L-key Multicolour, imperial, BlackLaser, 3/16″ x 80 mm