950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Jeu de clés mâles coudées, syst. impérial, BlackLaser, 9 pièces

Réf.: 05022640001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022640001
    EAN / GTIN 4013288219107
    Réf. fabricant 05022640001
    Article hors catalogue L60020 4560

    Description

    Description:

    • 9 clés coudées avec gainage plastique (SPKL) en matériau circulaire facilitant la préhension.
    • Doux pour les doigts, le gainage rend le travail agréable, même à basse température.
    • Toutes les clés sont faciles à repérer grâce au code couleur et à l'indication de la taille.
    • Le matériau inusable du clip maintient fermement les clés et facilite leur retrait.
    • Pour les vis à six pans creux.

    Avantage(s):

    • Jeu de clés mâles coudées pour vis à six pans creux
    • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
    • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
    • Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche
    • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

    Livraison:

    • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 L-key set, imperial, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial: 3/8″x224 mm, 5/16″x195 mm, 1/4″x185 mm, 7/32″x172 mm, 3/16″x154 mm, 5/32″x137 mm, 1/8″x123 mm, 3/32″x112 mm, 5/64″x101 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange