950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. impérial, 3/16″ x 154 mm

Réf.: 05022634001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022634001
EAN / GTIN 4013288182548
Réf. fabricant 05022634001
Article hors catalogue L60020 3486

Description

Description:

  • Clé coudée Wera à gainage plastique pour ménager les doigts.
  • Préhension plus ergonomique et plus agréable y compris à basses températures.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail, même dans les situations de montage complexes.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Le gainage rend le travail agréable et sûr, même à basses températures
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

Livraison:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial, 3/16″ x 154 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop