• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. impérial, 5/32″ x 137 mm

Réf.: 05022633001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022633001
EAN / GTIN 4013288182531
Réf. fabricant 05022633001
Article hors catalogue L60020 3485

Description

Description:

  • Clé coudée Wera à gainage plastique pour ménager les doigts.
  • Préhension plus ergonomique et plus agréable y compris à basses températures.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail, même dans les situations de montage complexes.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Le gainage rend le travail agréable et sûr, même à basses températures
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

Livraison:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial, 5/32″ x 137 mm