• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

950 SPKL HF Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, avec fonction de retenue, 10 x 224 mm

Réf.: 05022205001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022205001
EAN / GTIN 4013288188397
Réf. fabricant 05022205001
Article hors catalogue L60020 3739

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, avec confortable gainage associé à un repérage par couleur.
  • Le bon outil est ainsi immédiatement à portée de mainmain que la préhension ergonomique et agréable contribue à ménager, y compris à basses températures.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil

Livraison:

  • 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function, 10 x 224 mm