950 SPKL HF Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, avec fonction de retenue, 8 x 195 mm

Réf.: 05022204001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022204001
    EAN / GTIN 4013288188380
    Réf. fabricant 05022204001
    Article hors catalogue L60020 3738

    Description

    Description:

    • Clé mâle coudée Wera haute qualité, avec confortable gainage associé à un repérage par couleur.
    • Le bon outil est ainsi immédiatement à portée de mainmain que la préhension ergonomique et agréable contribue à ménager, y compris à basses températures.
    • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
    • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
    • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
    • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil.
    • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
    • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

    Avantage(s):

    • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
    • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
    • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
    • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
    • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil

    Livraison:

    • 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function, 8 x 195 mm