• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

950 L HF Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, avec fonction de retenue, 3 x 126 mm

Réf.: 05022120001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022120001
EAN / GTIN 4013288207258
Réf. fabricant 05022120001
Article hors catalogue L60020 4451

Description

Description:

  • Clé L de haute qualité pour vis à six pans creux avec protection élevée contre la corrosion et levier extra-long pour la transmission de puissance élevée et le travail en position basse.
  • Le profilé Hex-Plus offre des surfaces de contact plus grandes au niveau de la tête de la vis.
  • L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis étant pratiquement éliminée.
  • Les outils à partir de la taille 3 offrent une fonction de maintien grâce à une balle élastique pressée.

Avantage(s):

  • La fonction de retenue sur la partie longue permet un maintien sûr de la vis sur l'outil
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Extra-longue
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage
  • Métrique

Livraison:

  • 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function, 3 x 126 mm