950/9 Hex-Plus 1 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9 pièces

Réf.: 05022087001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022087001
    EAN / GTIN 4013288104816
    Réf. fabricant 05022087001
    Article hors catalogue L60020 2951

    Description

    Description:

    • Jeu de clés mâles coudées haute qualité, pour vis six pans creux, sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.
    • Clés mâles coudées à profil Hex-Plus : offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
    • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
    • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
    • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.
    • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

    Avantage(s):

    • Jeu de clés mâles coudées pour vis à six pans creux
    • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
    • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage
    • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
    • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

    Livraison:

    • , 9 pieces; 9x 950 PKL L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm