950 PKL Clés mâles coudées, syst. impérial, BlackLaser, 0.05″ x 83 mm

Réf.: 05022079001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022079001
    EAN / GTIN 4013288041203
    Réf. fabricant 05022079001
    Article hors catalogue L60020 973

    Description

    Description:

    • Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux du système impérial.
    • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
    • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
    • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

    Avantage(s):

    • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
    • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
    • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
    • Système impérial

    Livraison:

    • 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser, 0.05″ x 83 mm