• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

950 Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 12 x 248 mm

Réf.: 05022067001
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022067001
EAN / GTIN 4013288038708
Réf. fabricant 05022067001
Article hors catalogue L60020 388

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux.
  • Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage
  • Métrique

Livraison:

  • 950 PKL L-key, metric, chrome-plated, 12 x 248 mm