• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

950/9 Hex-Plus 2 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9 pièces

Réf.: 05021909001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05021909001
EAN / GTIN 4013288111937
Réf. fabricant 05021909001
Article hors catalogue L60020 1812

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux.
  • Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Avec jambe extra-longue.

Avantage(s):

  • Jeu de clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage
  • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
  • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

Livraison:

  • 950/9 Hex-Plus 2 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces; 9x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange