6002 Clés double fourche Joker, 30 x 32 x 305 mm

Réf.: 05020264001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05020264001
    EAN / GTIN 4013288212801
    Réf. fabricant 05020264001
    Article hors catalogue L60020 4420

    Description

    Description:

    • La clé double fourche métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore.
    • Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes.
    • Pour les vis et écrous hexagonaux.
    • La fonction de retenue est assurée par une platine en métal dans la fourche et diminue le risque de perdre les vis ou les écrous.
    • La platine en métal interchangeable de la fourche munie de dents extra-dures sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de ripage.
    • La butée intégrée évite de passer au travers de la tête de vis et permet l'application d'un couples élevés.
    • La géométrie 12 pans assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de ripage.
    • Un angle de reprise de seulement 30° évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage.
    • La forme forgée spéciale permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion.
    • Fabriquée en acier chrome-molybdène performant avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue.
    • Le système Take it Easy : une couleur par dimension pour trouver facilement le bon outil.

    Avantage(s):

    • Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
    • Fini le ripage grâce à la butée !
    • La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
    • Angle de reprise de seulement 30°
    • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

    Livraison:

    • 6002 Joker Double Open end wrenches, 30 x 32 x 305 mm