6002 Clés double fourche Joker, 20 x 22 x 260.5 mm

Réf.: 05020260001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 05020260001
EAN / GTIN 4013288212764
Réf. fabricant 05020260001
Article hors catalogue L60020 4418
Fabricant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • La clé double fourche métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore.
  • Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes.
  • Pour les vis et écrous hexagonaux.
  • La fonction de retenue est assurée par une platine en métal dans la fourche et diminue le risque de perdre les vis ou les écrous.
  • La platine en métal interchangeable de la fourche munie de dents extra-dures sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de ripage.
  • La butée intégrée évite de passer au travers de la tête de vis et permet l'application d'un couples élevés.
  • La géométrie 12 pans assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de ripage.
  • Un angle de reprise de seulement 30° évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage.
  • La forme forgée spéciale permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion.
  • Fabriquée en acier chrome-molybdène performant avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue.
  • Le système Take it Easy : une couleur par dimension pour trouver facilement le bon outil.

Avantage(s):

  • Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
  • Fini le ripage grâce à la butée !
  • La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
  • Angle de reprise de seulement 30°
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 6002 Joker Double Open end wrenches, 20 x 22 x 260.5 mm