6003 Joker 8 Imperial Set 1 Jeu de clés mixtes, système impérial, 8 pièces

Réf.: 05020241001
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05020241001
EAN / GTIN 4013288214201
Réf. fabricant 05020241001
Article hors catalogue L60020 4280
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations.
  • Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil.
  • Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? La fourche pivotant à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage.
  • Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être ″agrippés″ tous les 15°.
  • La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus.
  • La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation.
  • Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil.
  • Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable.
  • Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.
  • Avec leurs bandes à scratch au dos, les pochettes Joker peuvent se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et sont compatibles avec le système Wera 2go.

Avantage(s):

  • Particulièrement bien adapté aux espaces exigus
  • La forme spéciale de la fourche élargit les possibilités d'ancrage de l'outil
  • Le faible angle de reprise de la fourche ″agrippe″ la vis tous les 15°
  • L'œil fin est coudé à 15°
  • Compatible avec le système Wera 2go

Livraison:

  • 6003 Joker 8 Imperial Set 1 Combination wrench set, Imperial, 8 pieces; 8x 6003 Joker Combination wrench, Imperial: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 7/16″x135 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 5/8″x182 mm, 11/16″x210 mm, 3/4″x230 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm