6001 Clés mixtes à cliquet Joker Switch, à inversion, 12 x 171 mm

Réf.: 05020067001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05020067001
    EAN / GTIN 4013288183927
    Réf. fabricant 05020067001
    Article hors catalogue L60020 3474

    Description

    Description:

    • Clé mixte à cliquet Joker coudée côté cliquet et à levier d'inversion.
    • Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous.
    • La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés.
    • La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage.
    • La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage.
    • L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage.
    • e de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage.
    • Mécanisme à inversion du cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus.
    • Précision du mécanisme du cliquet audible au déclic.
    • Le robuste élément d'encliquetage en deux parties assure en outre une extrême stabilité.
    • Côté cliquet coudé à 15° pour des travaux sûrs à couples élevés.
    • Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion.
    • Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.
    • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

    Avantage(s):

    • Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
    • Fini le ripage grâce à la butée !
    • Avec denture très fine et élément de verrouillage robuste
    • Angle de 15° côté clé à cliquet
    • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

    Livraison:

    • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, 12 x 171 mm