• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

9631 Barre magnétique 6000 Joker 2 Jeu de clés mixtes à cliquet, 5 pièces

Réf.: 05020015001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05020015001
EAN / GTIN 4013288229847
Réf. fabricant 05020015001
Article hors catalogue L60020 5131

Description

Description:

  • Jeu de clés mixtes à cliquet, 5 pièces, tailles métriques ; sur barre d'attache.
  • La clé mixte à cliquet Joker 6000 avec fonction de retenue pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux.
  • La plaque en métal interchangeable de la fourche munie de dents extra-dures sécurise les vis et les écrous.
  • La butée terminale intégrée peut éviter le dérapage vertical hors de la tête de vis et permet l'application de couples élevés.
  • La forme dodécagonale assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de dérapage.
  • Un angle de reprise de seulement 30° côté fourche évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage.
  • Mécanisme de cliquet côté œil avec denture exceptionnellement fine de 80 dents pour plus de flexibilité dans les espaces réduits.
  • La forme forgée spéciale permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion.
  • Fabriquée en acier chrome-molybdène performant avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue.
  • Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.
  • Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils.
  • La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant.
  • La barre peut aussi être vissée au mur.

Avantage(s):

  • 5 pièces
  • La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.
  • Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils
  • Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
  • Fini le ripage grâce à la butée !

Livraison:

  • 9631 Magnetic rail 6000 Joker 2 Ratcheting combination wrenches set, 5 pieces; 5x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 8x144 mm, 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm; 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm