• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

921 Tournevis à frapper Kraftform Plus - série 900, 1/4″ x 163.5 mm

Réf.: 05018100001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05018100001
EAN / GTIN 4013288221698
Réf. fabricant 05018100001
Article hors catalogue L60020 4993

Description

Description:

  • Le tournevis à frapper 921 combine les avantages des tournevis à frapper manuels, des outils compacts et des tournevis à lame traversante.
  • La fonction tournevis à frapper offre un couple de desserrage pouvant atteindre 25 Nm.
  • Le porte-embouts robuste permet l'utilisation de différents embouts spéciaux pour différents profils de vis.
  • La lame traversante permet une transmission de force sans déperdition.
  • Il est possible de basculer d'une fonction à l'autre (tournevis à frapper/tournevis simple) selon les besoins.

Avantage(s):

  • Pour le desserrage des raccords récalcitrants
  • Avec fonction tournevis à frapper activable manuellement
  • L'impulsion de la frappe du marteau est transmise dans un mouvement de rotation avec un couple de desserrage d'env. 25 Nm, sans déperdition grâce à une lame traversante
  • Fonction réversible tournevis simple et tournevis à frapper
  • Combine les avantages des tournevis à frapper manuels, des outils compacts et des tournevis à lame traversante

Livraison:

  • 921 Kraftform Plus impact screwdriver - series 900, 1/4″ x 163.5 mm