Tom pouce avec magasin Kratform Kompakt RA 4, 6 pièces

Réf.: 05008886001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05008886001
    EAN / GTIN 4013288221155
    Réf. fabricant 05008886001
    Article hors catalogue L60020 4805

    Description

    Description:

    • Petit manche avec attachement d'embout extrêmement courte pour les endroits difficiles d'accès.
    • Avec fonction cliquet et fine denture pour un angle de reprise faible.
    • Bague d'inversion (droite, fixe, gauche) facile à utiliser.
    • Avec 6 embouts universels extra-rigides logés dans le magasin du manche.
    • Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout.
    • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.

    Avantage(s):

    • Forme Tom Pouce courte et compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus avec 6 embouts dans la réserve intégrée
    • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
    • Fonction cliquet avec fine denture pour un angle de reprise faible et bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
    • Le magasin d'embouts pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
    • Avec embouts extra-rigides, particulièrement indiqués vissage ″dur″ (tôle ou métal par ex.)

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt Stubby magazine RA 4, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange