• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tom Pouce à réserve Kraftform Kompakt 5, 6 pièces

Réf.: 05008878001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05008878001
EAN / GTIN 4013288219817
Réf. fabricant 05008878001
Article hors catalogue L60020 4776

Description

Description:

  • Petit manche avec admission d'embout courte pour les endroits difficiles d'accès.
  • Avec 6 embouts logés dans la magasin du manche.
  • Le Tom Pouce Kraftform Kompakt, qui mesure seulement 65 mm de long, est un véritable atelier de vissage miniature.
  • Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel.

Avantage(s):

  • Forme Tom Pouce courte et compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus avec 6 embouts dans la réserve intégrée
  • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  • Admission d'embout 1/4″ avec puissant aimant permanent
  • Le magasin d'embouts pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 5, 6 pieces; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm