• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis Tom Pouce 2, 5 pièces

Réf.: 05008871001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05008871001
EAN / GTIN 4013288212344
Réf. fabricant 05008871001
Article hors catalogue L60020 4250

Description

Description:

  • Tournevis particulièrement petits à lame courte pour les endroits difficiles d'accès.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera.
  • Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.

Avantage(s):

  • Forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
  • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  • Lames offrant les avantages de la technologie d'embouts Wera
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Stubby Set 2 Screwdriver set, 5 pieces; 2x 355 PZ Pozidriv-head Stubby/carburetor screwdriver: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 335 Stubby/carburetor screwdriver: 0.6x3.5x24.5 mm, 0.8x4x24.5 mm, 1x5.5x24.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange