• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

350 PH Tournevis pour vis Phillips, PH 2 x 150 mm

Réf.: 05008723001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05008723001
EAN / GTIN 4013288097996
Réf. fabricant 05008723001
Article hors catalogue L60020 2359

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform Plus haut de gamme.
  • Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
  • Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser.
  • Cette surface rugueuse vient littéralement ″mordre″ dans la tête de vis.
  • Finis les dérapages intempestifs.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis cruciformes Phillips
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • 350 PH Screwdriver for Phillips screws, PH 2 x 150 mm