• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

335 Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 6 x 100 mm

Réf.: 05008061001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05008061001
EAN / GTIN 4013288108005
Réf. fabricant 05008061001
Article hors catalogue L60020 1828

Description

Description:

  • Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera avec lame d'électricien.
  • Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
  • Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser.
  • Cette surface rugueuse vient littéralement ″mordre″ dans la tête de vis.
  • Finis les dérapages intempestifs.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis à fente
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • 335 Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 6 x 100 mm