• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder, 16 pièces

Réf.: 05006641001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 05006641001
EAN / GTIN 4013288230058
Réf. fabricant 05006641001

Description

Description:

  • De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis.
  • Avec un tournevis capable d'une grande précision qui permet aussi un vissage terminal puissant et qui est en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel.
  • Un train épicycloïdal pouvant être activé à volonté est la solution : intégré au manche du tournevis, il quadruple la vitesse de vissage sans résistance, de manière entièrement mécanique Une main fixe la partie avant du manche tandis que la deuxième fait tourner la partie arrière.
  • La fonction Turbo peut être activée ou désactivée au choix par simple pression d'un bouton.
  • Il est recommandé de la désactiver pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage à un couple élevé.
  • Train en acier robuste et sans entretien avec un couple maximal de 14 Nm lorsque la fonction Turbo est désactivée.
  • En version VDE, le porte-embouts Kraftform Turbo 827 T i avec ses lames interchangeables VDE Wera contrôlées pièce à pièce selon la norme IEC 60900 permet de travailler rapidement en toute sécurité, y compris sous tension (jusqu'à 1 000 V).
  • Lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laserpour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Dans une trousse de ceinture robuste.
  • L'étui textile présente une zone boucles au dos.
  • La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go.
  • Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

Avantage(s):

  • Quadruple la vitesse de vissage grace à la fonction Turbo (c'est mécanique et sans batteries)
  • Activation et désactivation du Turbo par simple pression d'un bouton
  • Fonction Turbo spéciale pour des vissages sans résistance
  • Utilisable sans fonction Turbo comme un tournevis normal pour les vissages avec couple à croissance constante
  • Planétaire en acier sans entretien et très résistant

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool finder, 16 pieces; 1x 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm