• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder, 8 pièces

Réf.: 05006630001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 05006630001
EAN / GTIN 4013288229656
Réf. fabricant 05006630001

Description

Description:

  • 1 manche 3817 VDE Kraftform pour travailler de façon ergonomique.
  • 7 lames interchangeables VDE en acier inoxydable, dont certaines à diamètre réduit (iS), permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort même profondément encastrés ; avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laserpour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Dans une trousse de ceinture robuste.
  • Avec ses bandes à scratch au dos, l'étui peut se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et est compatible avec le système Wera 2go.

Avantage(s):

  • Porte-embouts Kraftform isolé VDE 3817 VDE avec dispositif antiroulement
  • Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif antiroulement et repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser
  • Lames interchangeables en acier inoxydable VDE contrôlées pièce à pièce, dont certaines avec diamètre réduit
  • Lames en acier inoxydable pour empêcher la rouille erratique
  • Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool finder, 8 pieces; 1x 3817 VDE Kraftform Stainless blade-holding handle: 9 x 98 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, stainless steel: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, stainless steel: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm