• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder, 18 pièces

Réf.: 05006616001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 05006616001
EAN / GTIN 4013288230027
Réf. fabricant 05006616001

Description

Description:

  • 2 porte-embouts 817 VDE Kraftform, 12 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laserpour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • 4 clés pour armoire électrique.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Dans une trousse de ceinture robuste.
  • L'étui textile présente une zone boucles au dos.
  • La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go.
  • Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

Avantage(s):

  • 2 porte-embouts Kraftform isolés VDE 817 VDE avec dispositif antiroulement
  • Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif antiroulement et repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900
  • Sous robuste pochette pliante
  • Compatible avec Wera 2go

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool finder, 18 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6.3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8.1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm