• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

Réf.: 05006502001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 05006502001
EAN / GTIN 4013288228444
Réf. fabricant 05006502001
Article hors catalogue L60020 5294

Description

Description:

  • Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt permettant le changement ultrarapide de la lame sans outil spécial.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Avec dispositif antiroulement et repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.

Avantage(s):

  • Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE pour vis à fente
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
  • Lame conique
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm