• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

160 iS/7 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + testeur de phase unipolaire + Rack. Avec lames à diamètre réduit., 7 pièces

Réf.: 05006480001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05006480001
EAN / GTIN 4013288160713
Réf. fabricant 05006480001
Article hors catalogue L60020 2405

Description

Description:

  • Jeu de 7 tournevis avec lames à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner des vis profondément situées et des éléments à ressort.
  • Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
  • Le dispositif antiroulement empêche les ″échappées″ importunes sur le lieu de travail.
  • Avec testeur de phase unipolaire et 1 rack de rangement inclus.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec lame à diamètre réduit

Livraison:

  • 160 iS/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, single-pole phase tester and rack. With reduced blade diameter, 7 pieces; 2x 162 iS PH VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 165 iS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 2 x 100 mm; 3x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange