• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

165 iS PZ/S # 1 + 2 Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100. Avec lame à diamètre réduit, 2 pièces

Réf.: 05006470001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05006470001
EAN / GTIN 4013288214317
Réf. fabricant 05006470001
Article hors catalogue L60020 4252

Description

Description:

  • Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Profil combiné à fente/Pozidriv*, utilisable en particulier sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec lame à diamètre réduit ; profil combiné Pozidriv/à fente

Livraison:

  • 165 iS PZ/S # 1 + 2 Screwdriver set Kraftform Plus series 100. With reduced blade diameter, 2 pieces; 2x 165 iS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 1x80 mm, # 2x100 mm