165 i PZ/S Tournevis isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), # 2 x 100 mm

Réf.: 05006191001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05006191001
    EAN / GTIN 4013288102645
    Réf. fabricant 05006191001
    Article hors catalogue L60020 1359

    Description

    Description:

    • Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
    • Profil combiné fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais.
    • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
    • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.

    Avantage(s):

    • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
    • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
    • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
    • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
    • Profil combiné Pozidriv/à fente

    Livraison:

    • 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 2 x 100 mm